Beli Clamp Pipa Besi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BESSEY Pipe Clamp (Klem Pipa)
    Mulai

    Rp639.900

    BESSEY Pipe Clamp (Klem Pipa)
    atribut:
    • Clamping Force (lbs): 440
    • Duty Rated: Light Duty
    • Handle Material: Cast Iron
    • UNSPSC: 31162906
  2. H.H.H. Pipe Mount Block
    Mulai

    Rp999.900

    H.H.H. Pipe Mount Block
    Deskripsi:
    -Can directly install on a f42.7 to 48.6 single pipe(scaffolding pipe).-The clamp part and the pulley part can be disintegrated, making it easy to attach a rope.-Unloading.-Retaining lightweight objects(flags, banners, Japanese carp-shape streamers,
    atribut:
    • Basic Working Load: 0.125t
    • Maximum working rope diameter: 8mm
    • Working Load: 125kg
    • Diameter of Rope Being Used: 8mm or less
    • Material: Iron
    • Wheel Diameter (mm): 50mm
  3. Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp57.900

    Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)
    Deskripsi:
    Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan pipa-piva pvc dan sejenisnya yang biasanya dipakai dalam industri bangunan. Lem omo dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan mampu menahan air dari kebocoran.
    atribut:
    • Solid Content (%): 25 +/- 2%
    • Density: 0.85 g/volume
    • Viskositas: 2000-3000 cps
  4. INGCO Tube Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    INGCO Tube Pipe Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Cutter INGCO HPC0142 Gunting Pipa Aluminium/Tembaga/Besi/PVCCan cut copper pipe & aluminum pipe & steel pipeCutting diameter:10-42mmWith high Quality blade
  5. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  6. KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp84.900

    KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
  7. monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutter
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
  8. SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Lock Handle Type) (Klem Besi Lifting)
    Mulai

    Rp3.099.900

    SUPER TOOL Vertical Lifting Clamp (Lock Handle Type) (Klem Besi Lifting)
    Deskripsi:
    TIGHTENING LOCK MECHANISM -(Tightening) The clamp will lock onto the work piece when the lock handle is pulled completely upwards. When locked, the shock from the work piece coming to rest on the floor or the slackening of the sling rope will not cause the clamp to come lose from the work piece. -(Releasing) The clamp can be unlocked by pulling the lock handle completely downward. When unlocked there will be no clamping force on the work piece. Never attempt to lift when the clamp is unlocked, the clamping force on the work piece will be insufficient.
  9. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  10. monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Pipa
    atribut:
    • Material: Head: carbon steel, body: cast iron
  11. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
  12. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  13. monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Mulai

    Rp109.900

    monotaro Mini Tube Cutter (Pemotong Pipa)
    Deskripsi:
    - Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.
    atribut:
    • Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
    • Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
    • Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
    • Overall Length (mm): About 64
  14. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  15. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    43%
    Mulai

    Rp1.299.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
Daftar Harga Clamp Pipa Besi Terbaru November 2026
G Iron Pipe Fittings V. Sock (Kopling Sambungan Pipa Galvanis)Rp9.900
BESSEY Pipe Clamp (Klem Pipa)Rp639.900
H.H.H. Pipe Mount BlockRp999.900
TRUSCO Resin Saddle Clamp (Klem Saddle Pipa)Rp119.900
PITHON Saddles Clamp for Pipe E TypeRp14.900
Dextone PVC Pipe Cement (Lem Pipa PVC)Rp57.900
INGCO Tube Pipe Cutter (Pemotong Pipa)Rp95.900
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900
KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp84.900
monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Rp229.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)